WORKPRO
電工ハサミ
ステンレス製の刃です。 5 つのストリッピング穴(10-18AWG)があります。ABS/TPEハンドルです。
材質
刃/4CR13、ハンドル/PP+ガラスファイバー+TPR
質量(g)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
167× 80× 28
硬度HRC
【ブレード】52-60
ケーブルサイズ(AWG)
10/18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66009950
WP294003
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表