曜日別特売

プライヤー&モンキレンチセット

プライヤー&モンキレンチセット - WORKPROプライヤー&モンキレンチセット - WORKPROプライヤー&モンキレンチセット - WORKPROプライヤー&モンキレンチセット - WORKPROプライヤー&モンキレンチセット - WORKPROプライヤー&モンキレンチセット - WORKPRO

耐久性のあるドロップ鍛造スチール製です。バイマテリアルのコンフォートグリップハンドルは快適性、コントロール性を提供し、手の疲労を軽減します。押してスライドするボタンで下顎を素早く調整します。工具箱には日常のメンテナンスに必要なペンチやレンチが入っています。

用途DIY プロジェクトや毎日の家の改善に最適セット内容6インチラジオペンチ×1、6インチ斜めペンチ×1、6インチコンビネーションペンチ×1、6インチモンキーレンチ×1材質プライヤーヘッド/炭素鋼、レンチヘッド/クロムバナジウム鋼、ハンドル/TPR質量(g)712寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【コンビネーションペンチ】160× 56× 24、【モンキーレンチ】 160× 49× 17、【ラジオペンチ】 165× 54× 22、【斜めペンチ】160× 58× 24内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66009959WP201009
3,150
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする