WP201009 プライヤー&モンキレンチセット WORKPRO 66009959

WP201009 プライヤー&モンキレンチセット WORKPRO 66009959
WP201009 プライヤー&モンキレンチセット WORKPRO 66009959
WP201009 プライヤー&モンキレンチセット WORKPRO 66009959
WP201009 プライヤー&モンキレンチセット WORKPRO 66009959
WP201009 プライヤー&モンキレンチセット WORKPRO 66009959
WP201009 プライヤー&モンキレンチセット WORKPRO 66009959

プライヤー&モンキレンチセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
66009959
品番
WP201009
参考基準価格(税別)¥3,150販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

耐久性のあるドロップ鍛造スチール製です。バイマテリアルのコンフォートグリップハンドルは快適性、コントロール性を提供し、手の疲労を軽減します。押してスライドするボタンで下顎を素早く調整します。工具箱には日常のメンテナンスに必要なペンチやレンチが入っています。

用途
DIY プロジェクトや毎日の家の改善に最適
セット内容
6インチラジオペンチ×1、6インチ斜めペンチ×1、6インチコンビネーションペンチ×1、6インチモンキーレンチ×1
材質
プライヤーヘッド/炭素鋼、レンチヘッド/クロムバナジウム鋼、ハンドル/TPR
質量(g)
712
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
【コンビネーションペンチ】160× 56× 24、【モンキーレンチ】 160× 49× 17、【ラジオペンチ】 165× 54× 22、【斜めペンチ】160× 58× 24

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする