曜日別特売

マルチマグホルダー

マルチマグホルダー - アラオマルチマグホルダー - アラオ

フォークリフトのほか、台車など様々な場所に設置できるので、作業効率の向上を図れます。
強力マグネットで簡単に設置でき、ひっかけたものが落ちにくい仕様です。
支柱の位置、裏面マグネットの位置は調節が可能です。

用途梱包用テープやストレッチフィルムのホルダーとして使用材質スチール、ネオジウム磁石(2個付属)寸法(mm)130×72.5径(Φ)×全長(mm)【支柱】Φ19×130入数(個)1内容量1個
注意
※ネオジウム磁石を用しており、磁石が強く取り付けの際にケガをする恐れがあります。取り付けの際は十分ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66015008AR-2500
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする