曜日別特売

カーブマグミラー

カーブマグミラー - アラオカーブマグミラー - アラオカーブマグミラー - アラオカーブマグミラー - アラオ

カウンターリフトのヘッドガード支柱に取り付けるだけで、広範囲の安全確認が可能になります。
ネオジウム磁石で簡単設置できるので、見通しの悪い出入口付近や仮囲い等、様々な場所に使用できます。

材質
ミラー:ガラス+裏側PP
ジョイント部:ABS / ポール部:鉄
直径(Φmm)【ミラー部分】220 / 【マグネット部】88入数(個)1内容量1個
注意
※必要に応じて増し締めを行ってください。締めすぎると破損の原因となりますので、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66014990AR-4306
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする