曜日別特売

リフトバ

リフトバ - アラオリフトバ - アラオリフトバ - アラオリフトバ - アラオ

フォークリフトとの接触や滑落の予防に最適です。
トラックバース、ヤード、垂直搬送機扉前停車位置等に置き、進入を予防します。
ラック、壁面手前に設置することで、衝突に対して注意喚起ができます。
ヨコ連結や直角連結が可能です。

対応機種
リーチフォーク(特殊改造された機種は除く)
カウンターフォーク(定格荷重2.0tまでが対象)
用途フォークリフトの衝突予防や注意喚起を促します。材質硬質ゴム厚さ(mm)10入数(枚)1(連結金具1個付属)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)400×380×80内容量1セット
注意
※本製品は事故を防止するのではなく、注意喚起・予防を目的とした製品です。
※凹凸の多い不陸地、雨による湿潤が予想される屋外、加速が想定される場所での使用はお控えください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66014956AR-1555
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする