曜日別特売

350ミリ充電式チェーンソー(40Vmax)

350ミリ充電式チェーンソー(40Vmax) - マキタ350ミリ充電式チェーンソー(40Vmax) - マキタ350ミリ充電式チェーンソー(40Vmax) - マキタ350ミリ充電式チェーンソー(40Vmax) - マキタ350ミリ充電式チェーンソー(40Vmax) - マキタ

エンジン式35mLクラス チェーンスピード25.5m/秒の高速切断で玉切りから伐倒、枝払いまで幅広い作業がスピーディに行えます。
ハイパワーブラシレスモータ搭載、高出力・高耐久・メンテナンスフリー。
エンジン式同等の粘り強い使用感 過度な押付け力による回転数低下を感覚的に把握しやすく、刃物を押し付ける力の調整がしやすい。
「リトリガ」不要で素早く再起動(ロック時)※※過負荷によりロックしても、負荷を取り除けば、トリガを引き直さずに再起動。トリガを引いたまま作業を再開できます。※ロックの状態によっては再起動しない事があります。
エンジン式同等以上の優れた加速性
トリガオンから素早く全速回転 オン/オフを繰り返す、細かい枝払い作業が軽快に行えます。優れたトリガレスポンスで連続作業も快適。
軽量で優れた取り回し性 質量4.9kg※と軽量なため、細かな連続作業も軽快にこなします。※BL4040F装着時。
伐倒にも 正確な切断をサポートする最適ハンドル設計により安定した切断が行えます。視認性に優れた伐倒ライン
高い防水性能 雨の中でも運転可能な、防滴・防じん「ウェットガード」& 防水保護等級「IPX4」を採用。
薄刃 80TXL仕様 ゲージ厚1.1mmの薄刃仕様。切断抵抗を大幅低減。鋭い喰いつきで快速切断。竹切断にも対応。ピッチ:0.325”。
スプロケットノーズバー 先端部のスプロケット(歯車)でチェーンの回転抵抗を減らし、パワーを最大限に伝達。
新ツールレスチェーン調整機構で大型ダイヤル方式でテンション調整がしやすい。
金属製スパイクで材料に鋭く食い込む。
「収納式」大口径オイルタンクキャップ
金属製チェーンキャッチャ

チェーン形式80TXL-59E作業量(目安)(1充電)杉丸太200mm約58本付属品チェーンオイル、チェーンカバー、レンチ13-16、丸型ヤスリ4長さ(mm)ガイドバー:350質量(kg)4.9バッテリー【使用推奨】BL4050F(5.0Ah) (別販売品)、BL4040F(4.0Ah) (標準付属品)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)225×752×271バッテリー電圧(V)直流36(40max)チェーンスピード(m/min)0~1,530振動3軸合成値(m/s2)3.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
バッテリー電圧(V)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66015699MUC022GRUガイドバー:350直流36(40max)4.9
120,400
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする