エヌケーキャリーキャスター
二段式ワゴン台車・上下金網付き・フットブレーキ付き
商品を安全に保管し運搬する上下金網付きワゴン台車です。
下段の金網は便利な「観音扉型金網」付きワゴン台車です。
ブレーキ
フット:付き
キャスター
4輪
床面高さ(mm)
1110
荷台寸法(幅)(mm)
610
キャスター径(Φmm)
130(グレーゴムB入りキャスター)
自重(kg)
48
荷台寸法(奥行)(mm)
910
積載均等耐荷重(kg)
300
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66021168
NS305NNK-ST
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません