エヌケーキャリーキャスター
二段式ワゴン台車・上下コボレ止め金網付き・フットブレーキ付き
小さくてコボレ易い形状の荷物や倒れやすい不安定な形状の荷物安全に運搬するのに最適です。
金網は上下共、長手方向の金網は着脱自在です。
ブレーキ
フット:付き
寸法(mm)
W910×D610×H1050
キャスター(mm)
Φ130グレーゴムB入りキャスター
均等荷重(kg)
積載:300
自重(kg)
43.8
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66021159
NS305NW-ST
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません