曜日別特売

二段式ワゴン台車・上下金網付き・フットブレーキなし

二段式ワゴン台車・上下金網付き・フットブレーキなし - エヌケーキャリーキャスター二段式ワゴン台車・上下金網付き・フットブレーキなし - エヌケーキャリーキャスター二段式ワゴン台車・上下金網付き・フットブレーキなし - エヌケーキャリーキャスター二段式ワゴン台車・上下金網付き・フットブレーキなし - エヌケーキャリーキャスター二段式ワゴン台車・上下金網付き・フットブレーキなし - エヌケーキャリーキャスター

商品を安全に保管し運搬する上下金網付きワゴン台車です。
下段の金網は便利な「両面開閉型金網」付きワゴン台車です。

ブレーキフット:なし寸法(mm)W910×D610×H1110キャスター(mm)Φ130グレーゴムB入りキャスター均等荷重(kg)積載:300自重(kg)49内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66021150NS305NN
オープン
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする