オーム電機
電撃殺虫器 屋内用 吊り下げ設置可 誘虫灯FL15BL×2 高電圧駆除
誘虫効果の高い光で虫を誘い高電圧で撃破
電源スイッチ付き
屋内専用
吊り下げ設置
仕様
使用誘虫灯:FL15BL×2本
付属品
吊り下げ用チェーン、ブラシ
質量(kg)
約1.6(本体のみ)
コード長さ(m)
約1.8
本体寸法(mm)
(約)幅515×高さ240×奥行65
定格二次電圧(V)
約DC1200
短路二次電流(mA)
約6.0
定格入力
AC100V 50/60Hz 22W
内容量
1個
取扱説明書:
(4.3MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66023216
OBK-GH130B
¥
6,980
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください