環境に配慮した再生プラスチック採用のT 11/1 Classic Re!Plastに、HEPAフィルターが付属したモデルが登場。ウイルスレベルの微粒子を逃さないHEPAフィルターにより、排気を気にせず安心して掃除機をお使いいただけます。 重量4kgの軽量ボディで、強力な吸引力を実現!本体は環境に配慮した再生プラスチックを60%使用。グッドデザイン賞受賞。
用途ホテル、事務所、店舗などの清掃に最適 ・硬い面の清掃に(タイル、天然石、PVC、リノリウムなど)。 ・カーペットフロア仕様●パイプ径:ID 35●真空度 (mbar/kPa):235 / 23.5付属品サクションホース(2m)、ベンディングパイプ(樹脂製)、サクションパイプ2本(430mm)、フロアノズル、合成繊維フィルターバッグ1個、HEPAフィルター1個、モーター保護フィルター、メインフィルターバスケット材質コンテナ:再生プラスチック質量(kg)(アクセサリーを含まない) 3.8容量(L)コンテナ:11電源(V)100 / 50 - 60Hz定格性能 :950W寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)385×285×385電源コード(m)9.5騒音レベル(dB(A))61吸引風量(L/s)40内容量1個