スコッチ 半導電性テープ 13

スコッチ 半導電性テープ 13 - 3M(スリーエム)

伸張時や高温時において暗転した導電特性をもつ

用途高圧ゴム、プラスチックケーブルの接続、端末部の半導電層復活用幅(mm)19厚さ(mm)0.76長さ(m)4.5基材エチレンプロピレンゴム内容量1箱(50巻)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6602063513 19
213,900
189,800
208,780(税込)
66日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする