3M(スリーエム)
スコッチ 自己融着テープ 130C
ライナーレスで作業性に優れている自己融着性のテープ
用途
高圧・特別高圧ケーブル接続部の一次絶縁用
幅(mm)
19
厚さ(mm)
0.5
色
黒
長さ(m)
9
基材
エチレンプロピレンゴム
内容量
1箱(24巻)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66020626
130C 19
¥
78,312
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください