日東工業
SORステンレス屋外用制御盤キャビネット 機種追加
水切、防塵・防水パッキン付のステンレス屋根付、屋外用制御盤キャビネット。ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用しています。
用途
分電盤用で要望の多い縦長サイズを機種追加します。
ハンドル
ステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNO.N200:1コ)
保護等級
IP44
有効深さ(mm)
176
材質(基盤)
鉄製基盤2.3mmクリーム塗装(2.5Y8/2)
塗装色
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
扉、ボデー 1.5
扉形式
片扉
内容量
1台
注意
※材質 ステンレス
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
基板寸法(縦×横)(mm)
外形寸法縦(mm)
寸法(横×縦×深さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66018237
SOR20-510
29.8
920×420
1030(屋根含む)
500×1000×200
¥
170,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66018246
SOR20-514
40.8
1320×420
1430(屋根含む)
500×1400×200
¥
223,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66018255
SOR20-516
46.2
1520×420
1630(屋根含む)
500×1600×200
¥
263,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66018271
SOR20-614
47
1320×520
1430(屋根含む)
600×1400×200
¥
248,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66018280
SOR20-616
53
1520×520
1630(屋根含む)
600×1600×200
¥
284,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66018289
SOR20-716-1
57.6
1520×620
1630(屋根含む)
700×1600×200
¥
317,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,000
/
税込
¥
16,500