自動整準レーザーレベルMJ-600S(デジタル受光器付)+デジタル受光器セット

自動整準レーザーレベルMJ-600S(デジタル受光器付)+デジタル受光器セット - マイゾックス自動整準レーザーレベルMJ-600S(デジタル受光器付)+デジタル受光器セット - マイゾックス自動整準レーザーレベルMJ-600S(デジタル受光器付)+デジタル受光器セット - マイゾックス自動整準レーザーレベルMJ-600S(デジタル受光器付)+デジタル受光器セット - マイゾックス自動整準レーザーレベルMJ-600S(デジタル受光器付)+デジタル受光器セット - マイゾックス自動整準レーザーレベルMJ-600S(デジタル受光器付)+デジタル受光器セット - マイゾックス自動整準レーザーレベルMJ-600S(デジタル受光器付)+デジタル受光器セット - マイゾックス

受光器セットD-RE2/D-RCが2個付いたセットです
<30mで±1.75mmの高精度>±12"の水平精度でより正確なレベル出し
<実用性の高いフロントバッテリーコンパートメント>本体を三脚に載せたまま電池の交換が可能
<簡単設置の自動整準機構>±5°(±0.5°)の範囲で回転部のレベルを調整
<連続稼働時間の拡大>省電力化で従来比1.7倍の連続使用時間

用途測定範囲600m水平出し、造成、基礎の天端出しに最適付属品専用ケース、取扱説明書、専用球面三脚(LAN2-OD)、本体用電池(単2アルカリ乾電池)4本、受光器セット(D-RE2/D-RC)2個、受光器用電池(単3アルカリ乾電池)1本質量(kg)約1.96(電池のぞく)測定範囲直径1m~600m電源単アルカリ乾電池4本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約190×230×180精度±12インチ光源可視光半導体レーザー自動補正範囲±5°(±0.5°)測定範囲(m)直1~600三脚取付ねじW5/8インチ メネジレーザークラスクラス2(JIC C6802によるクラス表記)内容量1セット
関連資料:(2.01MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66020608MJ600S+D-RE2/D-RCセット
269,000
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする