三角ドリル10型

三角ドリル10型 - 三菱マテリアル三角ドリル10型 - 三菱マテリアル三角ドリル10型 - 三菱マテリアル三角ドリル10型 - 三菱マテリアル三角ドリル10型 - 三菱マテリアル三角ドリル10型 - 三菱マテリアル三角ドリル10型 - 三菱マテリアル三角ドリル10型 - 三菱マテリアル

チャックスベリもこれで解決。10mmチャック用。
柄に回り止めが付き、電動ドリルでの加工に最適。

用途鉄鋼・アルミ・合成樹脂・木工の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)溝長(mm)85全長L(mm)140適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材シャンク形状三角(10mmチャック用)入数1本対応機械電動ドリル有効加工深さ5D(刃径×5倍)内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66021606B3KD114.014
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
66021615B3KD114.514.5
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
66021631B3KD115.015
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
66021640B3KD115.515.5
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
66021649B3KD116.016
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする