六角軸穴あけ上手

六角軸穴あけ上手 - 三菱マテリアル六角軸穴あけ上手 - 三菱マテリアル六角軸穴あけ上手 - 三菱マテリアル六角軸穴あけ上手 - 三菱マテリアル六角軸穴あけ上手 - 三菱マテリアル六角軸穴あけ上手 - 三菱マテリアル六角軸穴あけ上手 - 三菱マテリアル六角軸穴あけ上手 - 三菱マテリアル

ドリル刃先の特殊刃立処理により喰い付き良好。
バリが少なく、真円に近い穴があけられる。
ステンレス板を容易にあけられる。

用途ステンレス・鉄鋼・アルミ・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)刃先シンニング有効加工深さドリル径の1/2先端角(°)170適合材鉄・鋼◎・ステンレス◎・アルミ◎・木材〇・樹脂〇シャンク形状六角軸(6.35mm)入数1本対応機械電動ドリル・充電式ドリル内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
シャンク形状
全長L(mm)
溝長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66022349B6PSLD03503.5六角軸(6.35mm)7819
オープン
439
483(税込)
3日以内出荷
66022358B6PSLD04004六角軸(6.35mm)7921
オープン
479
527(税込)
3日以内出荷
66022367B6PSLD04104.1六角軸(6.35mm)7921
オープン
479
527(税込)
3日以内出荷
66022376B6PSLD04404.4六角軸(6.35mm)8223
オープン
479
527(税込)
3日以内出荷
66022385B6PSLD05005六角軸(6.35mm)8524
オープン
569
626(税込)
3日以内出荷
66022401B6PSLD100010六角軸(6.35mm)8232
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする