三菱マテリアル
六角軸ステンレスドリル
柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。
穴の深さは、ドリル径の1/2までで、素材には独自のコバルトハイス鋼を使用し耐久性抜群。
用途
ステンレス・鉄鋼・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。
材質
コバルトハイス鋼(COHSS)
刃先
シンニング
有効加工深さ
ドリル径の1/2
先端角(°)
118
適合材
鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・ステンレス材
シャンク形状
六角軸(6.35mm)
入数
1本
対応機械
電動ドリル・充電式ドリル
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
シャンク形状
全長L(mm)
溝長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66022105
B6KSDD0200
2
六角軸(6.35mm)
78
23
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
66022121
B6KSDD0250
2.5
六角軸(6.35mm)
86
29
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
66022130
B6KSDD0260
2.6
六角軸(6.35mm)
86
29
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
66022139
B6KSDD0300
3
六角軸(6.35mm)
87
30
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
66022148
B6KSDD0380
3.8
六角軸(6.35mm)
91
37
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
66022157
B6KSDD0400
4
六角軸(6.35mm)
91
37
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
66022166
B6KSDD0430
4.3
六角軸(6.35mm)
93
41
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
3日以内出荷
66022175
B6KSDD0550
5.5
六角軸(6.35mm)
104
50
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
66022191
B6KSDD0610
6.1
六角軸(6.35mm)
107
53
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください