曜日別特売

ステンレス用ドリル

ステンレス用ドリル - 三菱マテリアルステンレス用ドリル - 三菱マテリアルステンレス用ドリル - 三菱マテリアルステンレス用ドリル - 三菱マテリアルステンレス用ドリル - 三菱マテリアルステンレス用ドリル - 三菱マテリアルステンレス用ドリル - 三菱マテリアルステンレス用ドリル - 三菱マテリアル

刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適。
KMC2材を使用しているので長寿命。

用途軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・軽合金等の穴あけに。シャンク形状ストレート適合材鉄・鋼・合成樹脂・木材・ステンレス材有効加工深さ3~5D(刃径×3~5倍)材質コバルトハイス材(KMC2)刃先シンニング先端角(°)118入数1本対応機械ハンドドリル・電動ドリル・ボール盤内容量1本
注意
※熱処理された材料(焼き入れ鋼など)には穴あけできません。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66021186BKSDD03903.95179
オープン
219
241(税込)
3日以内出荷
66021195BKSDD040045484
オープン
219
241(税込)
3日以内出荷
66021211BKSDD04104.15484
オープン
259
285(税込)
3日以内出荷
66021220BKSDD04304.35484
オープン
259
285(税込)
3日以内出荷
66021229BKSDD04404.45686
オープン
259
285(税込)
3日以内出荷
66021238BKSDD04704.75989
オープン
299
329(税込)
3日以内出荷
66021247BKSDD05105.16293
オープン
349
384(税込)
3日以内出荷
66021256BKSDD05205.26496
オープン
349
384(税込)
3日以内出荷
66021265BKSDD05305.36496
オープン
349
384(税込)
3日以内出荷
66021281BKSDD05405.46496
オープン
349
384(税込)
3日以内出荷
66021290BKSDD05505.56496
オープン
349
384(税込)
3日以内出荷
66021299BKSDD05605.66799
オープン
439
483(税込)
3日以内出荷
66021308BKSDD05705.76799
オープン
439
483(税込)
3日以内出荷
66021317BKSDD05805.86799
オープン
439
483(税込)
3日以内出荷
66021326BKSDD05905.96799
オープン
439
483(税込)
3日以内出荷
66021335BKSDD06206.270102
オープン
519
571(税込)
3日以内出荷
66021351BKSDD06306.370103
オープン
519
571(税込)
3日以内出荷
66021360BKSDD06406.473105
オープン
519
571(税込)
3日以内出荷
66021369BKSDD06706.773107
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
66021378BKSDD06806.873107
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
66021387BKSDD06906.973107
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
66021396BKSDD0700773107
オープン
599
659(税込)
当日出荷
66021405BKSDD07207.275110
オープン
689
758(税込)
3日以内出荷
66021421BKSDD07507.578113
オープン
689
758(税込)
3日以内出荷
66021430BKSDD07807.881114
オープン
689
758(税込)
3日以内出荷
66021439BKSDD07907.981114
オープン
689
758(税込)
3日以内出荷
66021448BKSDD08108.184117
オープン
779
857(税込)
3日以内出荷
66021457BKSDD08208.284117
オープン
779
857(税込)
3日以内出荷
66021466BKSDD08308.384117
オープン
779
857(税込)
3日以内出荷
66021475BKSDD08408.487121
オープン
779
857(税込)
3日以内出荷
66021491BKSDD08508.587121
オープン
779
857(税込)
3日以内出荷
66021500BKSDD08608.687121
オープン
869
956(税込)
3日以内出荷
66021509BKSDD08908.989124
オープン
869
956(税込)
3日以内出荷
66021518BKSDD0900989124
オープン
869
956(税込)
3日以内出荷
66021527BKSDD09209.292127
オープン
949
1,044(税込)
3日以内出荷
66021536BKSDD09309.392127
オープン
949
1,044(税込)
3日以内出荷
66021545BKSDD09609.592127
オープン
949
1,044(税込)
3日以内出荷
66021561BKSDD09809.895130
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
66021570BKSDD10001095130
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
66021579BKSDD103010.398133
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
66021588BKSDD105010.5100140
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
66021597BKSDD130013114155
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする