曜日別特売

カリプトガレージ

カリプトガレージ - 南榮工業

【雨風から収納品を守る】オックスフォード300Dの生地を使用しています。シートの内側には雨水の侵入を防ぐためにPVC加工を施し、耐水性10,000mmを実現。大雨の中でもご使用頂けます。
【UV加工で紫外線カット】購入直後の美しい黒色を長く保つため、UV加工を施し、紫外線による色落ちを軽減します。
【省スペース設計で設置場所を選ばない】幅700mm×奥行2430mm×高さ1550mmのスリム設計で、玄関脇・駐車スペースなど限られた場所にもフィットします。
【設置・移動・撤去が容易】組立説明書付きでお客様ご自身で組み立てや撤去が可能。引っ越しなどで移動が必要になった際は容易に移動出来るのも魅力的。

用途自転車1台収納に最適なサイクルハウスとして質量(kg)15高さ(mm)1550奥行(mm)2430間口(mm)700パイプ径(Φmm)19.1設置方法ベース式内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送はできません。予めご了承ください。
※本製品は自転車1台に適したサイズなのでバイクの収納出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66019795CAGARAGEMAI
29,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする