グリーンクロス
防犯カメラ標識動物柄ステッカー
防犯カメラ標識は、住宅や店舗の目立つところに貼ることで、防犯効果を向上してくれます。
視認性が高く、目にとまりやすいデザインやカラーです。
設置する場所などに応じて、サイズや材質をお選び頂けます。
用途
万引きや強盗などの犯罪抑止に。
厚さ(mm)
0.1
取付
ステッカー
縦(mm)
110
横(mm)
90
表示内容
防犯カメラ作動中
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66018971
BCHD-S1シロクマ
シロクマ
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66018980
BCHD-S2トラ
トラ
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66018989
BCHD-S3ブタ
ブタ
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66018998
BCHD-S4オオカミ
オオカミ
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66019007
BCHD-S5ウサギ
ウサギ
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66019016
BCHD-S6パンダ
パンダ
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66019025
BCHD-S7コアラ
コアラ
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください