グリーンクロス
防犯カメラ標識マグネット横
防犯カメラ標識は、住宅や店舗の目立つところに貼ることで、防犯効果を向上してくれます。
視認性が高く、目にとまりやすいデザインやカラーです。
設置する場所などに応じて、サイズや材質をお選び頂けます。
用途
万引きや強盗などの犯罪抑止に。
厚さ(mm)
0.8
取付
マグネット
表示内容
防犯カメラ作動中
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※湿度・気温差によってはマグネットが伸縮する恐れがあります。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66018727
BCH-WM1S横小
黒
50
160
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66018736
BCH-WM2S横小
白
50
160
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66018745
BCH-WM3S横小
黄
50
160
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66018761
BCH-WM4S横小
青
50
160
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66018770
BCH-WM1M横中
黒
200
400
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66018779
BCH-WM2M横中
白赤
200
400
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66018788
BCH-WM3M横中
黄
200
400
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66018797
BCH-WM4M横中
水色青
200
400
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66018806
BCH-WM1L横大
黒
300
600
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66018815
BCH-WM2L横大
白赤
300
600
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66018831
BCH-WM3L横大
黄
300
600
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66018840
BCH-WM4L横大
水色青
300
600
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください