グリーンクロス
防犯カメラ標識動物柄マグネット
防犯カメラ標識は、住宅や店舗の目立つところに貼ることで、防犯効果を向上してくれます。
視認性が高く、目にとまりやすいデザインやカラーです。
設置する場所などに応じて、サイズや材質をお選び頂けます。
用途
万引きや強盗などの犯罪抑止に。
厚さ(mm)
0.8
取付
マグネット
縦(mm)
110
横(mm)
90
表示内容
防犯カメラ作動中
内容量
1枚
注意
※湿度・気温差によってはマグネットが伸縮する恐れがあります。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66019041
BCHD-M1シロクマ
シロクマ
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66019050
BCHD-M2トラ
トラ
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66019059
BCHD-M3ブタ
ブタ
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66019068
BCHD-M4オオカミ
オオカミ
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66019077
BCHD-M5ウサギ
ウサギ
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66019086
BCHD-M6パンダ
パンダ
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66019095
BCHD-M7コアラ
コアラ
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください