グリーンクロス
防犯カメラ標識塩ビ
防犯カメラ標識は、住宅や店舗の目立つところに貼ることで、防犯効果を向上してくれます。
視認性が高く、目にとまりやすいデザインやカラーです。
設置する場所などに応じて、サイズや材質をお選び頂けます。
用途
万引きや強盗などの犯罪抑止に。
厚さ(mm)
1
取付
取付穴4スミ・ビス・両面テープ等(別売)
表示内容
防犯カメラ作動中
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全12種類を絞り込む
色
選択してください
水色青
白赤
黄
黄赤
黄黒
黒
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66018849
BCH-HP1S縦小
黄黒
300
300
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66018858
BCH-HP2S縦小
白赤
300
300
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66018867
BCH-HP3S縦小
黄赤
300
300
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66018876
BCH-HP4S縦小
水色青
300
300
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66018885
BCH-HP1L縦大
黄黒
600
450
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
7日以内出荷
返品不可
66018901
BCH-HP2L縦大
白赤
600
450
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66018910
BCH-HP3L縦大
黄赤
600
450
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66018919
BCH-HP4L縦大
水色青
600
450
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66018928
BCH-WP1横
黒
300
600
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66018937
BCH-WP2横
白赤
300
600
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66018946
BCH-WP3横
黄
300
600
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66018955
BCH-WP4横
水色青
300
600
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください