現場監督
DCDCコンバーター DC48V⇒DC12V低出力
DC48V⇒DC12V降下タイプDC-DCコンバーター。
用途
DC-DCコンバーター
適合
DC48V電動フォークリフトなど
質量(g)
100
出力電圧
DC12V
本体寸法(mm)
40×57×22
出力電流(A)
5
保証期間
1年間
防水性
簡易防水(防滴仕様) カプラー:非防水
適正電圧(V)
DC48V~DC15V
内容量
1個
注意
※本製品の容量にあった正しいご使用で確実に結線してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66023180
D-2264
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください