現場監督
現場監督 防水ドライブレコーダー 1ボディ・2カメラ
駐車監視録画搭載、1ボディ・2カメラ防水ドライブレコーダー
用途
DC12~24V車内キャビン用
電源電圧
DC12~24V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
130×140×50(ステー含む)、56×132×45(レコーダー本体)
本体質量(g)
220(ステー含む)、150(レコーダー本体)
LCD仕様
3.0インチ
環境温度範囲(℃)
-40~+60
録画時間
[720P]約38時間 / [1080P]約19時間
F値
1.8
防水性
IP67相当
画角
前180°(D)150°(H)85°(V)/後140°(D)
映像入力
200万画素(1カメラ:1920×1280)
対応microSDカード
32~256GB※マイクロSDカード32GBをテスト用として付属
内容量
1個
注意
※全ての映像やトラブルの瞬間を記録、及び証明できることを保証するものではありません。
※駐車監視機能を使用するには、常時電源・ACC電源が必要となり、シガーライタープラグ電源ケーブルでは作動しません。
※記録媒体マイクロSDカードはClass10推奨。256GBはClass10 UHS-I U3推奨。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66023189
D-2328
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください