携帯型雷検知アラーム『雷アラーム』新登場。約60km先の雷放電をキャッチし、雷鳴より先に光と音でお知らせします。アウトドアや作業現場での落雷事故を未然に防ぐ安心ツールです。
用途建設工事・通信設備点検・農作業など屋外の作業現場に。ゴルフ・野球・サッカーなど屋外スポーツに。学校行事・お祭り・コンサートなど大規模野外イベントに。セット内容単4電池2本(動作確認用)、取扱説明書、雷安全ガイドブック質量(g)65(電池含む)電源単4アルカリ乾電池×2本本体サイズ(mm)8.8×4×18使用環境気温/-10 ~+40、湿度/0~85%RH(結露なきこと)探知能力本体から半径約60km以内(環境や雷の規模により変動)検知方式落雷時の電磁波を感知連続動作時間約400時間(待機状態)警報音・音量ブザー音(距離に応じたパターン、音量3段階切替可能)警報の表示3段階LEDランプ表示(注意・警戒・危険)防水性生活防水 (IP33 相当)内容量1台