多層立体フィルター(ツアーマスク用) 3枚入

多層立体フィルター(ツアーマスク用) 3枚入 - POi DESIGNS(ピーオーアイデザイン)

POi DESIGNS ツアーマスク(MKN01)用交換フィルターです。
異なる性能を持つフィルターを2層組合せ、PM2.5や花粉など粒子侵入を軽減。
【花粉粒子の補集効率約99%】
花粉粒子の捕獲(ろ過)効率試験で平均99%の捕獲効率を確認。
【0.1ミクロンの微粒子も約99%ブロック】
微粒子収集効率(PEE)試験において平均99%の捕集効率を確認。
※一般財団法人カケンテストセンターでの検査結果
アクティブカーボンフィルターの効果で嫌な臭いを軽減。
【フィルターの交換目安】1日2時間の使用の場合、約1週間での交換を推奨いたします。捕集された花粉などの粒子が付着しているため、衛生面から上記期間での交換を推奨いたします。

用途
【実用例】
・片道1時間程度のスクーターや自転車通勤の場合:1枚あたり1週間~10日で交換。※1パックで約1か月の使用期間となります。
・スケートボード場など多目的フィールドでの使用で、1日8~10時間の連続装着の場合:都度交換。※1パックで約3日の使用期限となります。
※花粉やPM2.5、砂塵などの飛散量が多く、フィルターに汚れが見られたときは、衛生面から都度交換を行ってください。
内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66017790MKOF-01
900
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする