CASQUE カスクヘッドギア

CASQUE カスクヘッドギア - POi DESIGNS(ピーオーアイデザイン)

手軽に使えて、持ち運びもコンパクトに!
カスクは1990年初期、自転車レースの最高峰「ツールド・フランス」でも使われた頭部保護具です。
そのカスクをベースにオートバイ用のレーシングスーツにも使われている衝撃吸収材を採用したのが、POi DESIGNSの「カスク」です。
自転車に乗るときにヘルメットを被る習慣がなかなか浸透しない理由には「重そう…。」「持ち運びに邪魔」「自分の自転車でヘルメットはカッコ悪い!」などの理由があげられます。
もっと手軽に使えて、バックにしまって持ち運べる!そんな”頭を守るアイテム”としておすすめです。
気軽なサイクリングはもちろんのこと、スキーやスノーボード、スケボーやBMXなどのアクティブスポーツにも、ファッショナブルなヘッドギアとしてご利用いただけます。

内容量1個
注意
※メンテナンス
※常温水又はぬるま湯で撫でるように手洗いしてください。
※汚れが気になる場合は、水で薄めた中性洗剤/石鹸を タオルなどに浸して拭き洗いし水で流してください。
※ブラシなどでこすり洗いをすると、生地の劣化/毛羽立ちの 原因となりますのでご注意ください。
※洗濯後は直射日光を避けた風通しの良い場所で 陰干ししてください。
※洗濯後のご使用の際はきちんと乾燥していることを 確認してから使用してください。
※乾燥機は使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66017537NCH01L(59cm~62cm)
7,250
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
66017546NCH01XL(61cm~63cm)
7,250
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
66017528NCH01M(55cm~59cm)
7,250
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする