BRIDGE[自動車用品]
ミニ端子用圧着電工ペンチ
ミニ端子用圧着端子。
用途
SP-617/SP-619/SP-621/SP-623/SP-625のミニカプラー端子に対応。
幅(mm)
【端子バレル】0.7~2.2
全長(mm)
195
質量(kg)
0.17
適合電線サイズ(sq)
0.08~0.5
入数(本)
1
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66023435
WIN-217
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表