SANEI(旧:三栄水栓製作所)
流し排水栓ホース 鉄線入り
取付径46mm・59mm兼用タイプです。
流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様流し台の排水ネジ部(呼び50)に適合します。
鉄線入りで凹みにくいです。
エンドキャップなし
用途
台所の流し台の取替用排水ホース
材質
塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、鉄線
色
グレー
長さ(m)
0.8
ねじ径
G2、G1 1/2
最高使用温度(℃)
60
内容量
1個
注意
※耐熱温度は60℃です。それ以上の温度で使用しないでください。
※ホースの端面に鉄線が出ている場合があります。けがをしないようご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66034477
PH62-864-0.8
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください