曜日別特売

Nクッション

Nクッション - エクシールNクッション - エクシールNクッション - エクシールNクッション - エクシールNクッション - エクシール

弾性と衝撃吸収性に優れたポリウレタン製クッションです。
圧縮永久歪みの値が小さいため、変形しにくく、つぶれにくい素材です。
紫外線による変色が起こりません。(※粘着剤部分は黄変する場合があります。)
取り付けやすいシールタイプです。
可塑剤を使用していません。

用途戸当たり防止、引き出しの当たり音防止、すべり止めなど材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)高さ(mm)2.6径(Φmm)12硬度アスカーC67RoHS指令(10物質対応)対応内容量1シート(270個)
注意
※長期間紫外線にあたると劣化する可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66024178NC01-47001
4,500
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする