SFP+ (10Gbps) Series AT-SP10ER40a/I

SFP+ (10Gbps) Series AT-SP10ER40a/I - アライドテレシス

AT-SP10シリーズは、アライドテレシスのネットワーク製品のSFP+スロットに対応した10Gモジュールです。AT-SP10ER40a/I(RoHS対応)は、10GBASE-ERに対応したSFP+モジュールです。シングルモードファイバー環境(2心/LCコネクター)で、最長40kmの10ギガビットイーサネット通信が可能です。また、85℃までの高温の使用に対応します。

適合規格CE安全規格:UL62368-1, CSA-C 22.2 No.62368-1 EU RoHS指令外形寸法SFF-8432に準拠準拠規格IEEE 802.3ae 10GBASE-ER,SFF-8431 SFP+ Electric Specifications,SFF-8432 SFP/SFP+ Form Factor,SFF-8472 Digital Diagnostic Monitoring最大消費電力(W)1.5動作温度(℃)-40~85動作湿度(%)5~85%(ただし結露なきこと)保存湿度(%)5~95%(ただし結露なきこと)発熱量(KJ/h)5.4保管温度(℃)-40~85通信速度10.3125GbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポート10GBASE-ER(2連LC)×1動作電圧(V)DC3.3最大入力電流(A)0.38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660240814499R
641,300
639,800
703,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする