アジャスター×40個

アジャスター×40個 - AIS (エイ・アイ・エス)アジャスター×40個 - AIS (エイ・アイ・エス)アジャスター×40個 - AIS (エイ・アイ・エス)アジャスター×40個 - AIS (エイ・アイ・エス)アジャスター×40個 - AIS (エイ・アイ・エス)アジャスター×40個 - AIS (エイ・アイ・エス)アジャスター×40個 - AIS (エイ・アイ・エス)アジャスター×40個 - AIS (エイ・アイ・エス)

テーブルの脚などに取り付けて使用できる、ネジ直径8mmのアジャスター40個セットです。
脚の接地面にあるネジ穴に簡単に手回しで取り付けることができます。アジャスターを付けて脚の高さを微調整でき、テーブルのガタ付きを軽減します。

BKねじ径(Φmm)8(M8規格)内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
ねじ長さ(mm)
直径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66034775J-2x40pcs1.6564062
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66034791TAJ-200x40pcs1433550
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする