ナカバヤシ
ゆうさりB5ノート/無地
ページ数
96
製本
糸かがり綴じ背クロス製本
紙質
ゆうさり筆記用紙
質量(g)
450
紙厚(g/m
2
)
95
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
182×257×10
材質(表紙)
特殊紙・箔押し
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ページ数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66037575
NYN-B501-W
96
¥
1,340
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください