ロジカルA4スタンダードBカラフル3冊パック/D

ロジカルA4スタンダードBカラフル3冊パック/D - ナカバヤシ
質量(g)580紙厚(g/m2)70寸法(横×縦×厚さ)(mm)A4/210×297×13紙質上質紙材質(表紙)コートボール紙罫線B罫(6mm)・42行ページ数40製本糸綴じ背クロス内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66037311ノ-A403B-3P
オープン
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする