ナカバヤシ
ロジカルサーチノート/セミB5/95ページ/B罫/ブラック
質量(g)
約216
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
179×252×5
紙厚(g/m
2
)
75
紙質
上質筆記プライム用紙
材質(表紙)
特殊紙・箔押し
ページ数
95
製本
糸かがり製本
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66037417
NB519-95B-BK
¥
1,200
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください