ヒポポシリーズ/A6ノート/ブルー

ヒポポシリーズ/A6ノート/ブルー - ナカバヤシヒポポシリーズ/A6ノート/ブルー - ナカバヤシ
質量(g)40紙厚(g/m2)64寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×148×3紙質上質紙材質(表紙)コートボール紙罫線B罫 (6mm) 21行ページ数32製本ステッチャー製本内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66037715HPP-A61B-B
250
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする