HPP-A61B-B ヒポポシリーズ/A6ノート/ブルー ナカバヤシ 66037715

HPP-A61B-B ヒポポシリーズ/A6ノート/ブルー ナカバヤシ 66037715
HPP-A61B-B ヒポポシリーズ/A6ノート/ブルー ナカバヤシ 66037715

ヒポポシリーズ/A6ノート/ブルー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
66037715
品番
HPP-A61B-B
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
¥199
質量(g)
40
紙厚(g/m2)
64
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
105×148×3
紙質
上質紙
材質(表紙)
コートボール紙
罫線
B罫 (6mm) 21行
ページ数
32
製本
ステッチャー製本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする