曜日別特売

AE-23A エンクロージャー

AE-23A エンクロージャー - Vivotek
仕様●AI-106:6W、10°~40°、40~100 m●AI-108:24W、10°~30°、70~200 m●AI-109:48W、10°~40°、150~350 m●P/N:900042301G●サポート対象カメラ:すべてのVIVOTEKボックス型カメラ●ファンオン/オフ(℃):≧ 40 オン/≦ 35 オフ●窓用ヒーターオン/オフ(℃):≦ 30 オン/≧ 35 オフ●出力(V):電力:AC/DC 24、DC 12セット内容インストレーションガイド、スクリューキット、壁取付用ブラケット(AM-21E)、日除け(AE-2S1)取付方式壁面設置、天井設置、コーナー設置、スタンディング設置消費電力(W)ウィンドウヒーター:10、ファン:2、その他:2耐衝撃性IK10耐衝撃準拠の鋳造アルミケース最大出力電力(W)80動作温度(℃)-20~65、-20~50(IRオン)防水保護等級IP68入力電圧24V AC/DC※(スナップインIRにはDC26~28V入力が必要)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66037286AE-23A
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする