Vivotek
SC9133-RTL用吊り下げキット
仕様
P/N:VIO100000069
材質
金属
寸法(mm)
143×83×85
色
ホワイト
質量(g)
350
ねじ
配管:PF 1-1/2"
角度(°)
チルト:20
箱寸法(mm)
200×110×98
モデル
SC9133-RTL
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66036900
AM-11H
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください