Vivotek
MS9390-HV用ペンダントパイプ
仕様
P/N:100186600G
材質
アルミ合金
寸法(mm)
Φ70×149
色
ホワイト
質量(g)
340
ねじ
配管:PF 1-1/2"
箱寸法(mm)
213×80×91 (1pc)
モデル
MS9390-HV, MS9390-EHV-V2
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66036891
AM-11G
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください