Vivotek
人数カウントカメラ用埋込キット
仕様
P/N:100187100G
材質
SECC & SUS
寸法(mm)
268.5×170×45
色
ホワイト
質量(g)
886
対応機種
SC8131
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66037128
AM-108
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください