曜日別特売

FD9182-H, FE9192-H用吊り下げアダプター

FD9182-H, FE9192-H用吊り下げアダプター - Vivotek
仕様P/N:100B10700G材質アルミ合金寸法(mm)Φ87×118ホワイト質量(g)208ねじ配管:1-1/2" PSオス箱寸法(mm)133×133×104 (1pc)モデルFD9182-H, FE9192-H内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66036979AM-52F
15,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする