Vivotek
MA9322-EHTVL用埋込キット
仕様
P/N:100213100G
材質
アルミニウム
寸法(mm)
660×88×160
色
シルバー
質量(g)
1084
箱寸法(mm)
680×145×47 (1pc)
モデル
MA9322-EHTV, MA9322-EHTVL, MA9322-EHTV-V2
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66036866
AM-10F
¥
42,800
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550