曜日別特売

AM-312(60mm) ポール取付用ブラケット

AM-312(60mm) ポール取付用ブラケット - Vivotek
仕様P/N:VIO900000015材質SECC & ステンレス鋼寸法(mm)170×174×70ホワイト質量(g)1019対応機種IB836B-EHF3, IB836B-EHT, IB836B-HF3, IB836B-HT, IB836BA-EHF3, IB836BA-EHT, IB836BA-HF3, IB836BA-HT, IB8382-EF3, IB8382-ET, IB8382-F3, IB8382-T, IB9360-H, IB9371-EHT, IB9371-HT, IB9381-EHT, IB9381-HT, IB9365-(E)HT, IB9365-EHT-A, IB9365-EHTV-V2, IB9367-(E)H(T), IB9367-EHT-V2 (5-50MM), IB9367-EHT-V2, IB9368-HT, IB8377-(E)HT, IB9380-H, IB9387-(E)H(T), IB9387-(E)HT-A, IB9387-EHTV-V3, IB9388-HT, IB9389-(E)H(M)(T), IB9389-EH(T)-V2, IB9391-EHT, IB9391-EHTV-V2, MS8391-EV, MS9390-HV, IB8367A, IB8369A, IB8377-H, IB8379-H, TB9330-E, TB9331-E, MS9321-EHV-V2, IB9383-H(T)V, MS9390-EHV-V2, IB9399-EHV, IB9399-EHTV-V3, IB9389-EHV-V3, IB9389-EHTV-V3箱寸法(mm)188.5×177.5×80 (1pcs)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66037216AM-312-60MM
オープン
18,980
20,878(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする