Vivotek
3/4” NPTオス - 1-1/2” PS オス変換アダプター
仕様
P/N:900020202G (V03)
材質
アルミニウム合金
寸法(mm)
Φ60×40
色
ホワイト
質量(g)
120
ねじ
3/4" NPT & 1-1/2" PS
箱寸法(mm)
62×62×63 (1pcs)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66037225
AM-522
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550