Vivotek
ドームカメラ用アダプター
仕様
P/N:100193800G
材質
アルミ合金
寸法(mm)
Φ94×41
色
ホワイト
質量(g)
106
ねじ
配管:3/4" NPT
箱寸法(mm)
171×125×66 (1pc)
モデル
FE8180, FE9180-H, FD8166A, FD8166A-N, FD9166-HN
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66036970
AM-52B
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550