LC-FREE CIRCADIAN Bluetooth 自動調光・調色 ダウンライト

LC-FREE CIRCADIAN Bluetooth 自動調光・調色 ダウンライト - ODELIC(オーデリック)LC-FREE CIRCADIAN Bluetooth 自動調光・調色 ダウンライト - ODELIC(オーデリック)LC-FREE CIRCADIAN Bluetooth 自動調光・調色 ダウンライト - ODELIC(オーデリック)LC-FREE CIRCADIAN Bluetooth 自動調光・調色 ダウンライト - ODELIC(オーデリック)LC-FREE CIRCADIAN Bluetooth 自動調光・調色 ダウンライト - ODELIC(オーデリック)LC-FREE CIRCADIAN Bluetooth 自動調光・調色 ダウンライト - ODELIC(オーデリック)LC-FREE CIRCADIAN Bluetooth 自動調光・調色 ダウンライト - ODELIC(オーデリック)LC-FREE CIRCADIAN Bluetooth 自動調光・調色 ダウンライト - ODELIC(オーデリック)

高演色の光を操る
肌を美しく魅せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。

仕様【調光器】不可その他ランプ付材質樹脂形状【LED】電球フラット型(GX53-1)タイプ【調光】LC-FRE CIRCADIAN Bluetooth自動調光・調色タイプ規格【高演色LED】R15クラス2シリーズLC-FREE CIRCADIAN定格電圧100V定格消費電力(W)6制御調色平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色光源LED取付場所埋込タイプ別売付属品【Bluetoothコントローラー】[サーカディアン自動調光・調色リモコン]RC 928ランプNo.295GC色温度(K)2700~20000ランプ寿命40000時間クラス60W傾斜角度(°)55調光方式【連続調光】100-5%LED交換可能取付可能天井厚(mm)5~25内容量1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66050148OD361204CRΦ1140.3オフホワイト7378.1
12,000
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
66050157OD361234CRΦ1140.3ブラック7374.1
12,000
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
66050166OD361235CRΦ1140.3ブラック7374.1
16,300
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
66050175OD361236CRΦ1480.4ブラック7366.6
16,300
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
66050191OD361237CRΦ1700.4オフホワイト7377
17,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
66050200OD361238CRΦ1700.4ブラック7370
17,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
66051907OD361243CRΦ1140.4オフホワイト7374.3
15,300
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
66051916OD361244CRΦ1140.4ブラック7366
15,300
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
66051925OD361245CRΦ1480.4オフホワイト7374.3
17,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
66051941OD361246CRΦ1480.4ブラック7366
17,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
66051950OD361469CRΦ1140.4オフホワイト7468.6
14,300
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
66051959OD361470CRΦ1140.4ブラック7453.8
14,300
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする